Ploča za odlaganje od rebraste gume 40X20

Artikl br.: 951975 40X20
(55,54 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    širina 1.000 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 40
    Dubina u G 20
    Jačina gume sa žljebovima 3 mm
    Materijal Guma
    Površina Žljebovi
    Vrsta proizvoda Prostirka od rebraste gume

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951975 40X20
    EAN / GTIN 2050002006584
    Broj proizvođača 759S1050BL

    Opis

    Izvedba:

    Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
    Ploča za odlaganje od rebraste gume, debljine 3 mm.

    Standard:

    REACH propisi su ispunjeni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu