Ploča za odlaganje od rebraste gume 24X24

Artikl br.: 951975 24X24
(55,50 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
širina 600 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 24
Dubina u G 24
Jačina gume sa žljebovima 3 mm
Materijal Guma
Površina Žljebovi
Vrsta proizvoda Prostirka od rebraste gume

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951975 24X24
EAN / GTIN 2050002006829
Broj proizvođača 759S6060BL

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Ploča za odlaganje od rebraste gume, debljine 3 mm.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu