Pokrivna ploča od čeličnog lima S rubom protiv kotrljanja na 3 strane 30X28

Artikl br.: 951970 30X28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 750 mm
    Dubina 700 mm
    Širina u G 30
    Dubina u G 28
    Visina podignutog ruba protiv prevtranja 25 mm
    Jačina gume sa žljebovima 3 mm
    Područje primjene Ormar za alat
    Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951970 30X28
    EAN / GTIN 4062406158897
    Broj proizvođača 951970 30X28

    Opis

    Izvedba:

    Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
    Pokrivna ploča od čeličnog lima s trostranim povišenim rubom, crna, uključujući prostirku od rebraste gume. Povišeni rub visine 25 mm.

    Standard:

    REACH propisi su ispunjeni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu