Pokrivna ploča od čeličnog lima S rubom protiv kotrljanja na 3 strane 24X24

Artikl br.: 951970 24X24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 600 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 24
Dubina u G 24
Visina podignutog ruba protiv prevtranja 25 mm
Jačina gume sa žljebovima 3 mm
Područje primjene Ormar za alat
Vrsta proizvoda Pokrivna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951970 24X24
EAN / GTIN 4062406158835
Broj proizvođača 951970 24X24

Opis

Izvedba:

Pokrivna ploča i ploča za odlaganje s prostirkom od rebraste gume koje su prikladne za ormare za alat i ormare.
Pokrivna ploča od čeličnog lima s trostranim povišenim rubom, crna, uključujući prostirku od rebraste gume. Povišeni rub visine 25 mm.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu