Prostirka od mekanog PVC-a, transparentna, otporna na ulje rola od 20 m 1500 mm

Artikl br.: 951965 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Svojstvo materijala: otporno na ulje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Svojstvo materijala otporno na ulje
    Izvedba Proizvodi u metraži
    Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    Duljina 20.000 mm
    Duljina u m 20 m
    širina 1.500 mm
    Debljina 3 mm
    Materijal Mekani PVC
    Boja prozirno
    bez silikona Da
    Vrsta proizvoda Zaštitna prostirka za radnu površinu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951965 1500
    EAN / GTIN 2050002018907
    Broj proizvođača 759S1270BL

    Opis

    Izvedba:

    Fleksibilna radna prostirka od mekanog PVC-a, transparentna, otporna na ulje.

    Upotreba:

    Za zaštitu radnih klupa i radnih površina od prljavštine i oštećenja. Bez silikona.
    Za samostalno rezanje prema individualnim potrebama.

    Napomena:

    Tolerancije dimenzija u skladu s normom DIN 7715 dio 5 P2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu