Prostirka od mekanog PVC-a, transparentna rola od 20 m, širina: 1500mm

Artikl br.: 951955 1500
(49,61 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Proizvodi u metraži
Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Duljina 20.000 mm
Duljina u m 20 m
širina 1.500 mm
Debljina 3 mm
Materijal Mekani PVC
Boja prozirno
bez silikona Da
Vrsta proizvoda Zaštitna prostirka za radnu površinu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951955 1500
EAN / GTIN 2050002016620
Broj proizvođača 759S1050BL

Opis

Upotreba:

Za zaštitu radnih klupa i radnih površina od prljavštine i oštećenja. Bez silikona.
Za samostalno rezanje prema individualnim potrebama.

Napomena:

Tolerancije dimenzija u skladu s normom DIN 7715 dio 5 P2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu