Prostirka od mekanog PVC-a, transparentna 2000 mm

Artikl br.: 951950 2000
(89,72 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Krojeni komad
Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
širina 2.000 mm
Dubina 700 mm
Debljina 3 mm
Vrsta proizvoda Zaštitna prostirka za radnu površinu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951950 2000
EAN / GTIN 2050002016590
Broj proizvođača 759S6060BL

Opis

Upotreba:

Za zaštitu radnih klupa i radnih površina od prljavštine i oštećenja. Bez silikona.

Napomena:

Tolerancije dimenzija u skladu s normom DIN 7715 dio 5 P2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu