Protuklizna prostirka, otvorena, tip: 1

Artikl br.: 951906 1
Kopija
Cijena po 1 Piece (21,44 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Anti-R. Exact komplet od 1 komada 1220 x 610 mm
Izvedba Krojeni komad
širina 1.220 mm
Dubina 610 mm
Debljina 2 – 3 mm
Vrsta proizvoda Protuklizna prostirka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951906 1
Kopija
EAN / GTIN 4260386325043
Kopija
Broj proizvođača 80600374
Kopija
Manufacturer TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Opis

Izvedba:

Prostirka sa strukturiranom površinom od PES/tkanine od staklenih vlakana, obostrano prevučena specijalnom protukliznom PVC pjenom. Time se postiže nevjerojatna otpornost na proklizavanje i kidanje. Antracit boje.

Upotreba:

Za umetanje u ladice. Kao zaštita od klizanja i za pažljivo skladištenje alata.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (provjera zapaljivosti); VDI 2700:2009 / list 15 / točka 11.3 (postojanost na deformiranje i utiskivanje).

Napomena:

Izostanak prianjanja i protukliznog djelovanja kada je mokra.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu