Prostirka za radionička kolica 1

Artikl br.: 951860 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
283 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 530 mm
    Dubina 447 mm
    Vrsta proizvoda Rasterska prostirka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951860 1
    EAN / GTIN 4062406181277
    Broj proizvođača 951860 1

    Opis

    Izvedba:

    Prostirka od prirodnog kaučuka za umetanje na radionička kolica. Izražen raster GridLine sprječava kotrljanje cilindričnih komponenata i služi za uglavljivanje spremnika za male dijelove easyPick br. 951210, br. 951251 i br. 951265 i korita br. 951415 i br. 951425 na prostirku. Debljina prostirke 2 mm u utorima, 4 mm na izbočinama.

    Standard:

    REACH propisi su ispunjeni.

    Odgovara:

    ToolCar br. 914520 i 914524, radionička kolica br. 914540 i 914550.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu