Ugradne pregrade širina 10G 300 mm

Artikl br.: 951801 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,35 € / Piece
  • od 5 Piece
    7,79 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 275 mm
širina 250 mm
Širina u G 10
prednja za prednju visini ladice 300 mm
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951801 300
EAN / GTIN 4062406138813
Broj proizvođača 951801 300

Opis

Izvedba:

Plastične pregrade za umetanje u pregradne letvice s prorezima služe za dodatnu podjelu ladica.

Odgovara:

Sve rubne letvice s prorezima izrađene su od plastike. Pripazite na odgovarajuću visinu fronte ladice!

Napomena:

Iskoristiva širina ugradnih pregrada = širina 12 mm. Primjer br. 951751, širina 5G: Korisna širina = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu