Ugradne pregrade širina 8G 75 mm

Artikl br.: 951781 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,87 € / Piece
  • od 5 Piece
    1,56 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3.801 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 50 mm
    širina 200 mm
    Širina u G 8
    prednja za prednju visini ladice 75 mm
    Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951781 75
    EAN / GTIN 4062406137182
    Broj proizvođača 951781 75

    Opis

    Izvedba:

    Plastične pregrade za umetanje u pregradne letvice s prorezima služe za dodatnu podjelu ladica.

    Odgovara:

    Sve rubne letvice s prorezima izrađene su od plastike. Pripazite na odgovarajuću visinu fronte ladice!

    Napomena:

    Iskoristiva širina ugradnih pregrada = širina 12 mm. Primjer br. 951751, širina 5G: Korisna širina = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu