2-dijelni set rubnih letvica s prorezima dubina 16G 150 mm

Artikl br.: 951560 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 125 mm
prednja za prednju visini ladice 150 mm
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951560 150
EAN / GTIN 4062406136048
Broj proizvođača 951560 150

Opis

Izvedba:

Rubne letvice s prorezima od plastike za podjelu ladica. Rubne letvice su potrebne kada se pregrade stavljaju do samog ruba ladice. Jedan set dovoljan je za jednu ladicu.

Odgovara:

Ladice, korisna dubina 16G.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu