Pregradne letvice s prorezima dubina 24G 125 mm

Artikl br.: 951530 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,03 € / Piece
  • od 5 Piece
    7,53 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4.695 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 100 mm
Debljina 12 mm
prednja za prednju visini ladice 125 mm
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951530 125
EAN / GTIN 4062406136581
Broj proizvođača 951530 125

Opis

Izvedba:

Pregradne letvice s prorezima za podjelu ladica, pojedinačne. Montaža bez alata: pregradne letvice s prorezima su pričvršćene u otvore u ladici. Stabilna konstrukcija od plastike, nema opasnosti od ozljeđivanja na rubovima pri vađenju.

Odgovara:

Ladice, korisna dubina 24G.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu