{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 550 mm | |
Kućište monitora, svijetla širina | 599 mm | |
Kućište monitora, svijetla širina | 684 mm | |
Kućište monitora, korisna dubina | 508 mm | |
maksimalna dijagonala zaslona | 19 col | |
Prozorčić, visina | 552 mm | |
Prozorčić, širina | 552 mm | |
maksimalna nosivost police za kućište monitor − raspoređeno po površini | 100 kg | |
Kućište računala svijetla visina | 840 mm | |
Kućište računala svijetla širina | 670 mm | |
Kućište računala korisna dubina | 520 mm | |
maksimalna nosivost police za kućište računala − raspoređeno po površini | 100 kg | |
Mjere poklopca pisača | 236×290 mm mm | |
Težina | 77,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |
Broj artikla | 951501 FR | |
Broj proizvođača | 951501 FR |