Korita visine 25 mm 2K 6X8/3

Artikl br.: 951425 6X8/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.600 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 150 mm
Dubina 200 mm
Širina u G 6
Dubina u G 8
Broj pretinaca u kutiji 3
Broj kalupa 3
odgovarajuće utične pregradne pločice Br. 951275 vel. B
Vrsta proizvoda Uložak za korita

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951425 6X8/3
EAN / GTIN 4062406151898
Broj proizvođača 951425 6X8/3

Opis

Izvedba:

Korita i pregradne stijenke od plastike. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.
Unutarnja strana sa 2K-Haptoprene. Unaprijeđena protuklizna svojstva. Alat ne može skliznuti prilikom zatvaranja i otvaranja ladice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu