Korita visine 25 mm 1K 6X6/4

Artikl br.: 951415 6X6/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8.415 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 150 mm
Dubina 150 mm
Širina u G 6
Dubina u G 6
Broj pretinaca u kutiji 4
Broj kalupa 4
odgovarajuće utične pregradne pločice Br. 951275 vel. C
Vrsta proizvoda Uložak za korita

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951415 6X6/4
EAN / GTIN 4062406151829
Broj proizvođača 951415 6X6/4

Opis

Izvedba:

Korita i pregradne stijenke od plastike. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu