Držač etiketa - set, ljubičasti 10-dijelni 2

Artikl br.: 951315 2
Postavite cijenu 10 Piece (0,35 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
426 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina etikete jedinica G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 14 mm
    širina 35 mm
    Vrsta proizvoda Oznaka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951315 2
    EAN / GTIN 4062406193119
    Broj proizvođača 951315 2

    Opis

    Izvedba:

    Držač etiketa za pričvršćivanje na easyPick spremnik za male dijelove. Označavanje s pomoću markera ili s pomoću etiketa Avery Zweckform L7656-25 (za vel. 2) i Avery Zweckform L7658-25 (za vel. 3). Etikete nisu sadržane u isporuci.

    Odgovara:

    br. 951210, 951251 i 951265 svaki vel. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu