Držač etiketa - set, svjetlosivi 10-dijelni 2

Artikl br.: 951310 2
Postavite cijenu 10 Piece (0,36 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.204 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina etikete jedinica G Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 14 mm
širina 35 mm
Sadržaj garniture 10 komada
Vrsta proizvoda Etiketa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951310 2
EAN / GTIN 4062406211875
Broj proizvođača 951310 2

Opis

Izvedba:

Držač etiketa za pričvršćivanje na easyPick spremnik za male dijelove. Označavanje s pomoću markera ili s pomoću etiketa Avery Zweckform L7656-25 (za vel. 2) i Avery Zweckform L7658-25 (za vel. 3). Etikete nisu sadržane u isporuci.

Odgovara:

br. 951210, 951251 i 951265 svaki vel. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu