Spremnici za male dijelove easyPick Visina 75 mm 6X6/1

Artikl br.: 951265 6X6/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija easyPick
    Visina 75 mm
    širina 150 mm
    Dubina 150 mm
    Širina u G 6
    Dubina u G 6
    Broj pretinaca u kutiji 1
    Boja antracit
    Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951265 6X6/1
    EAN / GTIN 4062406750862
    Broj proizvođača 951265 6X6/1

    Opis

    Odgovara:

    U svim ladicama s visinom fronte od 100 mm i više.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu