PVC poklopac za set ručki 10 komada 46

Artikl br.: 951032 46
Postavite cijenu 10 Piece (2,05 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.185 mm
širina 22 mm
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951032 46
EAN / GTIN 4062406305031
Broj proizvođača 951032 46

Opis

Izvedba:

Prozirni PVC poklopac za set ručki.

Odgovara:

Ručke GridLine ladica.

Opseg isporuke:

Set od 10 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    korisna širina ladice u G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu