Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 100/3

Artikl br.: 950670 100/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 56×24

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Korisna površina ladice u G 56×24
    Visina 75 mm
    prednja za prednju visini ladice 100 mm
    prikladno za ladice korisne širine u G 56
    prikladno za ladice korisne dubine u G 24
    prikladno za korisna širina ladica 1.400 mm
    prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
    Težina 1,96 kg
    Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950670 100/3
    EAN / GTIN 4062406153847
    Broj proizvođača 950670 100/3

    Opis

    Izvedba:

    Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
    Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 56×24G.

    Odgovara:

    Ladice 56×24G.

    Sadržaj:

    Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 100
    Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 4 × vel. 100
    Utična pregrada 10G br. 951801: 6 × vel. 100
    Utična pregrada 12G br. 951821: 3 × vel. 100