Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 100/1

Artikl br.: 950520 100/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 26×24

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Korisna površina ladice u G 26×24
    Visina 75 mm
    prednja za prednju visini ladice 100 mm
    prikladno za ladice korisne širine u G 26
    prikladno za ladice korisne dubine u G 24
    prikladno za korisna širina ladica 650 mm
    prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
    Težina 2,146 kg
    Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950520 100/1
    EAN / GTIN 4062406153366
    Broj proizvođača 950520 100/1

    Opis

    Izvedba:

    Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
    Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×24G.

    Odgovara:

    Ladice 26×24G.

    Sadržaj:

    Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 100
    Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 5 × vel. 100
    Utična pregrada 4G br. 951741: 20 × vel. 100
    Utična pregrada 6G br. 951761: 4 × vel. 100