Asortiman korita 50/1

Artikl br.: 950410 50/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 36×20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Korisna površina ladice u G 36×20
    Visina 25 mm
    širina 900 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 36
    Dubina u G 20
    Visina kalupa 25 mm
    prikladno za prednja visina ladica 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
    prikladno za ladice korisne širine u G 36
    prikladno za ladice korisne dubine u G 20
    prikladno za korisna širina ladica 900 mm
    prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
    Materijal plastika
    Težina 2,074 kg
    Vrsta proizvoda Korito za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950410 50/1
    EAN / GTIN 4062406286545
    Broj proizvođača 950410 50/1

    Opis

    Izvedba:

    Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.
    Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×20G.

    Odgovara:

    Ladice 36×20G.

    Sadržaj:

    Korita 1K br. 951415: 12 × vel. 6 × 6/4; 6 × vel. 6 × 8/4
    Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 8 × vel. C