{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | easyPick | |
Visina spremnika | 25 mm | |
prikladno za visine fronta ladica | ≥ 50 mm | |
prikladno za ladice korisne širine u G | 36 | |
prikladno za ladice korisne dubine u G | 20 | |
prikladno za korisna širina ladica | 900 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 500 mm | |
Težina | 1,652 kg | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za male dijelove |
Broj artikla | 950400 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406152925 | |
Broj proizvođača | 950400 50/3 |