Asortiman korita 50/3

Artikl br.: 950360 50/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Korisna površina ladice u G: 26×20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 26×20
Visina 25 mm
širina 650 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 26
Dubina u G 20
Visina kalupa 25 mm
prikladno za prednja visina ladica 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 650 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Materijal plastika
Težina 1,43 kg
Vrsta proizvoda Korito za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950360 50/3
EAN / GTIN 4062406388812

Opis

Izvedba:

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×20G.

Odgovara:

Ladice 26×20G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 4 × vel. 6×6/4; 2 × vel. 6×8/4; 4 × vel. 6×6/2; 2 × vel. 6×8/2; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1
Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 2 × vel. A; 3 × vel. C

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi