Asortiman spremnika za male dijelove easyPick 75/3

Artikl br.: 950300 75/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija easyPick
    Visina spremnika 50 mm
    prikladno za visine fronta ladica ≥ 75 mm
    prikladno za ladice korisne širine u G 20
    prikladno za ladice korisne dubine u G 20
    prikladno za korisna širina ladica 500 mm
    prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
    Težina 1,6 kg
    Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950300 75/3
    EAN / GTIN 4062406152543
    Broj proizvođača 950300 75/3

    Opis

    Izvedba:

    Spremnik za male dijelove od plastike.
    Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×20G.

    Odgovara:

    Ladice 20×20G.

    Sadržaj:

    easyPick spremnik za sitni inventar br. 951251: 5 × vel. 2×4/1; 7 × vel. 4×6/1; 4 × vel. 6×8/1

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu