{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna površina ladice u G | 20×16 | |
Visina | 50 mm | |
prednja za prednju visini ladice | 75 mm | |
prikladno za ladice korisne širine u G | 20 | |
prikladno za ladice korisne dubine u G | 16 | |
prikladno za korisna širina ladica | 500 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 400 mm | |
Težina | 0,768 kg | |
Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
Broj artikla | 950220 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406193232 | |
Broj proizvođača | 950220 75/1 |