Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica, nosivost ladice: 200kg

Artikl br.: 950180 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost ladice (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Amortizacija za ladice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950180 200
EAN / GTIN 4062406355357
Broj proizvođača 950180 200

Opis

Izvedba:

Sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica za ugradnju u ladice. Sustav omogućuje da se ladice u zadnjem dijelu automatski zatvaraju bez zvuka. Može se primijeniti kod praznih i napunjenih ladica. Comfort Close može se ugraditi kod svih ladica s crvenom sigurnosnom kopčom. Pristaje na sve dubine ladica od 14G – 24G.

Odgovara:

Ladica nosivosti od 200 kg.

Opseg isporuke:

Komplet se sastoji od 2 plastične vodilice i 2 opružna zatezača, prikladne za jednu ladicu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu