{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 450 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 353 mm | |
Daske za sjedenje u profilu | 60×30 mm | |
Broj nogica | 4 | |
Materijal dasaka za sjedenje | Plastika s čeličnom jezgrom | |
Materijal nogara | 4-kutna cijevna konstrukcija | |
Moguće posebno lakiranje | ne | |
Težina | 15 kg | |
Vrsta proizvoda | Klupa za sjedenje |
Broj artikla | 949821 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406082727 | |
Broj proizvođača | 949821 1500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |