Klupa s policom za cipele, samostojeća Bukva 1000

Artikl br.: 949820 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 450 mm
širina 1.000 mm
Dubina 353 mm
Daske za sjedenje u profilu 60×30 mm
Moguće izjednačavanje razine do 10 mm
Broj nogica 4
Materijal dasaka za sjedenje zaobljene čvrste letvice od bukovine, lakirane prozirnim lakom
Materijal nogara 4-kutna cijevna konstrukcija
Moguće posebno lakiranje ne
Težina 11,5 kg
Vrsta proizvoda Klupa za sjedenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 949820 1000
EAN / GTIN 4062406082680
Broj proizvođača 949820 1000

Opis

Izvedba:

Stabilna 4-kutna cijevna konstrukcija 30×30mm. Daske za sjedenje u profilu 60×30mm, za veliku udobnost prilikom sjedenja. S podesivim podnim klizačima za jednostavno izjednačavanje razine (10mm). Polica za cipele s pet poprečnih letvica od 4-kutne cijevi.
Sjedala su izrađena od blanjanih i zaobljenih drvenih traka sa svih strana, lakirano prozirnim lakom. S prirodnim razlikama u boji.

Lakiranje:

Čelični okvir presvučen crno-sivom prevlakom. Nije moguće specijalno lakiranje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu