{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 450 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 353 mm | |
Daske za sjedenje u profilu | 60×30 mm | |
Moguće izjednačavanje razine do | 10 mm | |
Broj nogica | 4 | |
Materijal dasaka za sjedenje | zaobljene čvrste letvice od bukovine, lakirane prozirnim lakom | |
Materijal nogara | 4-kutna cijevna konstrukcija | |
Moguće posebno lakiranje | ne | |
Težina | 13,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Klupa za sjedenje |
Broj artikla | 949810 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406082635 | |
Broj proizvođača | 949810 1500 |