Garderobni ormar s plastičnim nogama i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 3

Artikl br.: 949615 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odjeljaka Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 110
  • Odabir boje: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,8 mm
Kut otvaranja vrata 110 stupanj
Odabir boje RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Visina 1.950 mm
širina 900 mm
Dubina 500 mm
korisna širina po odjeljku 240 mm
korisna dubina po odjeljku 477 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina 1.420 mm
po polici za šešir korisna visina 328 mm
Širina police 298 mm
Dubina police 477 mm
Broj odjeljaka 3
Broj polica, fiksnih 1
Broj šipki za odjeću 1
za lokot da
za lokot s ⌀ luka do 6 mm
Fronte za ormar s krilnim vratima od punog lima
Izvedba podgradnje Čelične noge
Ventilacijski otvori na vratima Da
Moguće posebno lakiranje ne
Težina 52 kg
Izvedba brave Sigurnosni okretni zasun
Standard DIN 4547
Vrsta proizvoda Ormar za odjeću

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 949615 3
EAN / GTIN 4067263642718
Broj proizvođača 949615 3

Opis

Izvedba:

Ormar za odjeću sa širinom odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice.
S plastičnim nogama.
Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).
Ventilacijski koncept: ulaz zraka kroz stražnji pod ormara omogućuje dobru ventilaciju i sušenje u odjeljku. Dovod zraka kod posebnih ormara odvija se putem otvora iznad udubljenog podnožja.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirana. Nije moguće specijalno lakiranje.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu