Dodatna polica 935

Artikl br.: 949524 935
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 70
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,8 mm
    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 70 kg
    Materijal pocinčano
    širina 925 mm
    Dubina 357 mm
    Debljina 25 mm
    Izvedba police ravna polica; ravna polica
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 949524 935
    EAN / GTIN 4062406082567
    Broj proizvođača 949524 935

    Opis

    Odgovara:

    Ormar s krilnim vratima HOLEX br. 949521.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu