{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,8 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 70 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 450 kg | |
Kut otvaranja vrata | 125 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 15 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 930 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Korisna visina | 830 mm | |
Broj polica | 1 | |
Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
Težina | 32 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar s mapama |
Broj artikla | 949521 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082024 | |
Broj proizvođača | 949521 1000 |