{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 60 kg | |
Materijal | pocinčano | |
širina | 994 mm | |
Dubina | 352 mm | |
Debljina | 30 mm | |
Izvedba police | polica s prorezima; ravna polica | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 949514 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406194529 | |
Broj proizvođača | 949514 1000 |