{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 60 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 500 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Korisna visina | 1.840 mm | |
Broj polica | 4 | |
Fronte za ormar | otvorena | |
Vrsta proizvoda | Ormar s mapama |
Broj artikla | 949506 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406082017 | |
Broj proizvođača | 949506 2000 |