{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 60 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 500 kg | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Visina | 1.200 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Korisna visina | 1.040 mm | |
Broj polica | 2 | |
Fronte za ormar | Krilna vrata s prozorom | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
Pozicioniranje drške | gore | |
Vrsta proizvoda | Ormar s mapama |
Broj artikla | 949503 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406080570 | |
Broj proizvođača | 949503 1200 |