{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 800 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 32 | |
Dubina u G | 20 | |
korisna visina po odjeljku | 900 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna visina | 900 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna širina | 340 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna dubina | 450 mm | |
Broj odjeljaka | 4 | |
Broj šipki za odjeću | 1 | |
prikladno za kacigu | Da | |
Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
Izvedba podgradnje | Podnožje | |
Kosi krov | Ne | |
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci | Da | |
Ventilacijski otvori na vratima | Ne | |
Mogućnost skidanja podnožja | Ne | |
Moguće posebno lakiranje | da | |
Težina | 81,5 kg | |
Izvedba brave | Cilindrična brava sa zatikom | |
Standard | DIN 4547 | |
Vrsta proizvoda | Ormar za odjeću |
Broj artikla | 949073 4 | |
EAN / GTIN | 4062406073206 | |
Broj proizvođača | 949073 4 |