Uredska stanica s dodatnim ormarom, roletama i električnim elementom DE

Artikl br.: 948810 DE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
DE
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta utikača, ulaz F
Nazivni napon 250 V
Vrsta proizvoda Uredska stanica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 948810 DE
EAN / GTIN 4062406135539
Broj proizvođača 948810 DE

Opis

Izvedba:

Mjesto za informiranje, ispitivanje i dokumentiranje u neposrednoj blizini mjesta proizvodnje.
Gornji ormar s plastičnim roletama sa zaključavanjem i sljedećom opremom:
  • Integrirana rasvjeta s LED tehnologijom.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje rasvjete.
  • 5 utičnica tipa F.
  • Dvije police, podesive po visini u rasteru od 25 mm. Korisna širina 1400 mm, korisna dubina 300 mm.
  • Izvlačiva radna ploča (melaminsko drvo) s rubom protiv kotrljanja na poleđini za blokadu u krajnjem položaju. Debljina 29 mm. Izvlačenje 150 mm.
  • Integrirana vodilica i otvor za kabel.
  • Priključni kabel duljine 7 m.
  • Ventilator s filtrom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Konfiguracija boje plastičnih roleta nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu