{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Visina | 540 mm | |
širina | 570 mm | |
Dubina | 105 mm | |
Korisna visina | 320 mm | |
Korisna širina | 500 mm | |
Korisna dubina | 50 mm | |
Težina | 11 kg | |
Vrsta proizvoda | Držač za računalo |
Broj artikla | 948410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406288099 | |
Broj proizvođača | 948410 1 |