{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Nastavak ormara visina | 200 mm | |
Nastavak ormara širina | 750 mm | |
Nastavak ormara dubina | 500 mm | |
Nastavak ormara svijetla visina | 178 mm | |
Ladica za tipkovnicu visina | 80 mm | |
Ladica za tipkovnicu širina | 684 mm | |
Ladica za tipkovnicu dubina | 479 mm | |
Ladica za tipkovnicu korisna visina | 50 mm | |
Ladica za tipkovnicu korisna širina | 625 mm | |
Ladica za tipkovnicu korisna dubina | 295 mm | |
Težina | 24,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Ladica za tipkovnicu |
Broj artikla | 948405 1 | |
EAN / GTIN | 4062406074647 | |
Broj proizvođača | 948405 1 |