Stol za računalo S

Artikl br.: 948040 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.240 mm
Širina osnovne površine 750 mm
Dubina osnovne površine 550 mm
Težina 15 kg
Vrsta proizvoda Pult za računalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 948040 S
EAN / GTIN 4062406068585
Broj proizvođača 948040 S

Opis

Izvedba:

Prikladno za PC i prijenosno računalo. Zaslon za PC varijantu bazirano na VESA montaži, postavljanje lijevo, desno i u sredini. S policom za odlaganje na stražnjoj strani (unutarnje dimenzije Š×D: 545×220 mm) i s policom koju je moguće pričvrstiti (unutarnje dimenzije Š×D: 570×300 mm).

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035, nožno postolje uvijek antracitno sivo RAL 7016 praškasto lakirano.

Preporuka:

Za držanje datoteka, sustava kuka i polica bez alata koje je moguće pričvrstiti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu