{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
visina uključujući kutiju za rebrenice | 2.800 mm | |
Širina polja u E | 54E | |
Dubina vodilice | 50 mm | |
prikladno za okvir stupova-visina | 2.500 mm | |
Materijal rebrenica | Plastika | |
Vrsta proizvoda | s roletom |
Broj artikla | 946560 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197726568 |