{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 92 mm | |
širina | 969 mm | |
Dubina | 685 mm | |
Kračni nosač, dubina | 220 mm | |
⌀ cijevi | 25 mm | |
Broj kukica | 6 | |
Nosivost | 20 kg | |
Područje primjene | Regal | |
Težina | 9,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Prečka |
Broj artikla | 946132 54E | |
EAN / GTIN | 4045197880086 |