ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Polica s prorezima, 78×36 E, visina fronte: 50mm

Artikl br.: 946121 50
50

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 200
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 200 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 78×36 E
širina 1.376 mm
Dubina 701 mm
Širina u E 78E
Dubina u E 36E
Visina fronte 50 mm
Područje primjene Regal s ladicama
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica; polica s prorezima
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 946121 50
EAN / GTIN 4045197611475
Broj proizvođača 946121 50

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s poprečnim učvršćenjem na donjoj strani.
Standardna polica odn. gornja polica na vijke. Nosivost 200 kg.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Napomena:

  • Polica služi i kao ladica s bravom u kombinaciji s bravama za centralno zaključavanje br. 946405, 946425. Ladica je pripremljena za prihvat cilindričnih brava sa zatikom na prednjoj strani.
  • 25 mm visoke police ne mogu se kombinirati s međusegmentima i krajnjim segmentima.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu