Shadowboard ormar s krilnim vratima od punog lima 2000/SB mm

Artikl br.: 944161 2000/SB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
2000/SB
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
    Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
    Kut otvaranja vrata 250 stupanj
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 2.000 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 40
    Dubina u G 20
    Korisna visina 1.845 mm
    Broj polica 5
    Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
    Težina 105 kg
    Vrsta proizvoda Ormar u sustavu regala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 944161 2000/SB
    EAN / GTIN 4062406073480
    Broj proizvođača 944161 2000/SB

    Opis

    Izvedba:

    Opremljeni Shadowboard ormar u 40×20G.
    Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Uključuje 5 pocinčanih polica s lakiranim vodilicama.

    Odgovara:

    Shadowboard ploče br. 928220 vel. 115, 176, 200, 250. Na vodilicama je moguće saviti granični pipac za različite dubine shadowboard ploča.

    Opseg isporuke:

    Ormar s policama.

    Lakiranje:

    Korpus svjetlosive boje RAL 7035. Vrata signalno plave boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.