{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 500 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 275 mm | |
Širina u G | 30 | |
Dubina u G | 11 | |
Težina | 70,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Skladišni ormar |
Broj artikla | 944119 97 | |
EAN / GTIN | 4062406068578 | |
Broj proizvođača | 944119 97 |