Zidni viseći ormar s krilnim vratima od punog lima 20

Artikl br.: 943901 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 65
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 250
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 65 kg
    Nosivost kućišta ormara, unutarnja 250 kg
    Kut otvaranja vrata 250 stupanj
    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 600 mm
    širina 500 mm
    Dubina 400 mm
    Širina u G 20
    Dubina u G 16
    Korisna visina 445 mm
    Korisna širina 450 mm
    Korisna dubina 325 mm
    Broj polica 1
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    ComfortClose Ne
    Težina 18 kg
    Vrsta proizvoda Zidni viseći ormar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 943901 20
    EAN / GTIN 4062406136123
    Broj proizvođača 943901 20

    Opis

    Izvedba:

    Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm. Stražnja stijenka s perforacijom □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat Easyfix kuka i držača. Mogu se zaključati s pomoću 2K ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Po želji moguća isporuka sa zatvorenom stražnjom stijenkom. Ulaz za kabel na vrhu ormara.

    Opseg isporuke:

    Ormar uključuje police i materijal za pričvršćivanje.

    Lakiranje:

    Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Različite stijenke mogu zahtijevati različite materijale za pričvršćivanje. Ovo treba prethodno razjasniti s kupcem. Dodatne police pod br. 943914.