ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormar alata u kompletu s ladicama 75 kg 700/8

Artikl br.: 943881 700/8

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina mm / model Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Pomoć kod pričvršćivanja: Punch out
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Pomoć kod pričvršćivanja Punch out
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 64×36 E
Model 8
Visina 800 mm
širina 1.194 mm
Dubina 725 mm
Širina u E 64 E
Dubina u E 36 E
Korisna visina 700 mm
Korisna širina ladica 1.088 mm
Korisna dubina ladica 612 mm
Broj ladica 8
Težina 190 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943881 700/8
EAN / GTIN 4045197556967
Broj proizvođača 943881 700/8

Opis

Izvedba:

Kućište ormara kao što je opisano pod br. 943801.
Ladice kao što je opisano pod br. 943811 i 943821.
Ladice nosivosti od 75 kg.

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladica signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Napomena:

  • Asortiman pregradnog materijala za kompletne ladice naći ćete pod br. 960432960435.
    • Kod podizanja i transporta ormara pripazite da su ladice dobro pričvršćene u kućištu.

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu