Normalno podnožje

Artikl br.: 943840
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 64×36 E
Visina 50 mm
širina 1.194 mm
Dubina 695 mm
Širina u E 64E
Dubina u E 36E
Mogućnost skidanja maske odostraga Ne
Maska, naprijed mogućnost skidanja Ne
Podnožje uvučeno u odnosu na kućište u mm 30 mm
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943840
Broj proizvođača 943840

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima.
Normalno postolje 50 mm visoko, sprijeda za 30 mm vraćeno unatrag.

Odgovara:

Ormari za alat br. 943801, 943871, 943881.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu